Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8901630000
Cod. Produttore
8901630000
Cod. EAN
4032248653584

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Tipo: Spina di riduzione RJ45
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Modello: IE-M12-ADAP A

Documentazione tecnica

Adattatore industriale per connessioni Ethernet con interfaccia RJ45 schermata, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle reti industriali. Questo componente è caratterizzato da una doppia presa per collegamenti sicuri e stabili, ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni dati protette da interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in ambienti industriali complessi, facilitando l'integrazione in sistemi di comunicazione Ethernet avanzati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Spina di riduzione per cavo RJ45.

collegamento 1

RJ45 8(8)

collegamento 2

Altro

schermato

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Presa

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Adattatore IE-M12-ADAP A connettore RJ45 per Industrial Ethernet