Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKZA207
Cod. Produttore
PKZA207
Cod. EAN
3303432451622

Informazioni di prodotto

Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - UNEL/bipasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 1 spina standard italiane e tedesca. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e da 10A a 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - UNEL/bipasso

€ 19,82 x 1 pz.
(pz.)