Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280813
Cod. Produttore
280813
Cod. EAN
8016978068708

Informazioni di prodotto

GW-PL2 ADAT DEM GEW PLAYBUS NER
Adattatore modulare nero progettato per l'installazione elettrica, caratterizzato da una struttura compatta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio modulare e un numero di moduli da frutto pari a uno. La finitura nera conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti elettrici. La rivestitura assicura protezione e isolamento ottimali, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Adattatore per la serie civile Gewiss Playbus ® di colore nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Nero

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Adattatore Gewiss Playbus nero 2 uscite prese demiscelate PDM installazioni civili rapide