Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700698
Cod. Produttore
BIZ700698
Cod. EAN
3700882188304

Informazioni di prodotto

  • Adattatore per frese a tazza
  • Compatibile con HSS BizLine HSS
  • Allarga fori esistenti Si
  • Permette doppia fresa Si
  • Altezza blister 12,8 cm
  • Lunghezza blister 8,4 cm
  • Profondità blister 2,2 cm
  • Serie BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La soluzione ideale per allargare i fori esistenti e montare contemporaneamente due frese a tazza sul mandrino. Questo adattatore consente di rimuovere la punta centrale di guida e di montare una fresa a tazza più grande sull'albero, garantendo compatibilità con tutte le frese a tazza bimetalliche HSS. Realizzato per facilitare il lavoro di foratura e ampliare le possibilità di utilizzo degli utensili, è uno strumento pratico e versatile per professionisti dell'elettricità e del fai-da-te. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Adattatore per frese a tazza, perfetto per allargare i fori esistenti e montare al contempo due frese a tazza sul mandrino. Compatibile con tutte le frese a tazza bimetalliche HSS della linea BizLine.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto

Accessorio

Produttore

Adattatore frese a tazza doppio uso per trapani elettrici