Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1060730000
Cod. Produttore
1060730000
Cod. EAN
4032248810192

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1060730000
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: M12/M12
  • Funzione: Adattatore segnali elettrici
  • Applicazione: distribuzione segnali
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli con corpo in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 una volta montato. Questo connettore schermato assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e condizioni difficili. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per collegamenti elettrici duraturi e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

30 V

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Adattatore elettrico M12/M12 per impianti industriali affidabile