Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783430000
Cod. Produttore
1783430000
Cod. EAN
4032248183364

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1783430000
  • Adattatore segnali elettrici
  • Lunghezza cavo 2 metri
  • Tipo: SAI-Y-5S PARA
  • Uso: dispositivo periferico
  • Funzione: distribuzione segnali
  • Trasferimento segnali affidabile
  • Compatibilità periferiche

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli con corpo in plastica resistente e grado di protezione IP67, garantendo un'elevata impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo componente schermato assicura prestazioni ottimali in ambienti difficili. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni che necessitano di una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

24 V

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

SAI-Y-5S PARA 2M12 adattatore elettrico alta affidabilità installazioni