Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783410000
Cod. Produttore
1783410000
Cod. EAN
4032248183340

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-Y-5S B2-4
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo connessione: 2M12
  • Funzione: Adattatore segnale
  • Applicazione: Dispositivo periferico
  • Trasferimento: Segnali elettrici
  • Uso: Distribuzione segnale

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli con corpo in plastica, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 una volta montato. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili, offrendo una protezione efficace contro polvere e acqua. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, mentre il design a 5 poli consente connessioni stabili e sicure per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

24 V

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Adattatore segnale elettrico compatto SAI-Y-5S B2-4 2M12 installazioni elettriche