Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1805660000
Cod. Produttore
1805660000
Cod. EAN
4032248272723

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Connettori: M8-M8
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Serie: Y-4S
  • Materiale: Poliammide
  • Temperatura: -25°C a 85°C

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli con corpo in plastica, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 anche una volta montato. Questo connettore offre affidabilità e resistenza in ambienti industriali, assicurando una connessione sicura e schermata per applicazioni elettriche. Il design robusto e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per installazioni che richiedono durabilità e protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

60 V

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Produttore

Adattatore elettrico SAI Y-4S M8-M8 connessioni stabili installazioni industriali