Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783420000
Cod. Produttore
1783420000
Cod. EAN
4032248183357

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1783420000
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Adattatore segnali elettrici
  • Connessione: M12/8

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli con corpo in plastica, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 una volta montato. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili, offrendo una soluzione schermata e durevole per il collegamento di circuiti elettrici. La qualità dei materiali e la configurazione a 4 poli assicurano prestazioni stabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

24 V

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Adattatore elettrico Y 4 vie M12/M8 per automazione industriale