Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1550620000
Cod. Produttore
1550620000
Cod. EAN
4050118357141

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1550620000
  • Adattatore per segnali elettrici
  • Connessione M8-M8
  • Utilizzo periferico a valle
  • Distribuzione segnali elettrici

Documentazione tecnica

Il prodotto è un connettore elettrico a 3 poli, realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 una volta montato. Questo connettore non è schermato e offre affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e immersioni temporanee in acqua. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

30 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

SAI-Y-3/3 M8-M8 U adattatore elettrico connessioni affidabili impianti professionali