Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826880000
Cod. Produttore
1826880000
Cod. EAN
4032248330393

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1826880000
  • Adattatore per segnali elettrici
  • Connessioni M12/M12
  • Uso per dispositivi periferici
  • Trasferimento segnali
  • Distribuzione segnali
  • Compatto e affidabile
  • Applicazione industriale

Documentazione tecnica

Connettore M12 a 5 poli con corpo in plastica, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 anche una volta montato. Questo connettore offre affidabilità e resistenza in ambienti industriali, assicurando una connessione stabile e schermata per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. La configurazione a 5 poli lo rende adatto per trasmissione di segnali e alimentazione in sistemi complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

24 V

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Adattatore elettrico M12 plug-and-play per automazione industriale