Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD01317
Cod. Produttore
01317
Cod. EAN
8012823437460

Informazioni di prodotto

  • Serie: 13
  • Tensione alimentazione: 110-240 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Montaggio: barra 35 mm (EN 60715)
  • Funzioni: impulsi, bistabile, temporizzato
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Durata elettrica: 100.000 cicli

Documentazione tecnica

ADATTATORE BARRA 35MM YESLY è un accessorio per il montaggio su barra DIN da 35 mm, ideale per installazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, consente un fissaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici, garantendo un'ottima gestione degli spazi all'interno dei quadri elettrici. L'adattatore è progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando compatibilità con le barre standard e una connessione affidabile. Questo prodotto è essenziale per chi necessita di soluzioni pratiche e funzionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: L'adattatore barra 35mm Yesly è un accessorio essenziale per chi cerca una soluzione efficiente e versatile. Progettato con materiali di alta qualità, questo adattatore offre un'ottima compatibilità e facilità d'uso. Il suo design robusto garantisce prestazioni durature, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Sia che tu stia lavorando in ambito professionale o domestico, l'adattatore barra 35mm Yesly è la scelta perfetta per ottimizzare i tuoi progetti elettrici.

Produttore

Adattatore barra 35mm Yesly compatibile domotica building automation