Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2427060000
Cod. Produttore
2427060000
Cod. EAN
4050118435542

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Connessione: M12 5 poli
  • Tipo: Adattatore segnale
  • Serie: WD2427060000
  • Materiale: Plastica robusta
  • Temperatura: -25°C a 85°C

Documentazione tecnica

Connettore industriale a 5 poli con corpo in metallo, progettato per garantire un'elevata affidabilità e durata anche in ambienti difficili. Il prodotto offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza alla polvere e all'acqua durante l'installazione e l'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e robustezza, questo connettore M12 combina prestazioni elevate con materiali di qualità per un collegamento stabile e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.

tensione nominale

60 V

numero di poli

5

Materiale del corpo

Metallo

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Produttore

Adattatore elettrico 5 poli M12 per impianti industriali