›

ADAPTER M40

Cod. Rexel SK4040006
Cod. Produttore 4040006

Informazioni principali

  • Diametro: M40
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Installazione: Precisa e stabile
  • Funzione: Adattamento preciso
  • Serie: SK4040006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adapter M40 progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in sistemi che richiedono un adattamento preciso e stabile, facilita il collegamento tra componenti elettrici con diametro M40, offrendo versatilità e praticità nelle applicazioni professionali.
ADAPTER M40