› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON-Q 6 QUADRO Base LED 2W 1LED Bianco Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L191330W30
Cod. Produttore 91330W30
Cod. EAN 8033913674312

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Quadro
  • Serie: BATON-Q 6
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni
  • Materiale: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BATON-Q 6 QUADRO+BASE 1LED 2W BIANCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BATON-Q 6 QUADRO Base LED 2W 1LED Bianco Efficienza Energetica Illuminazione Versatile