› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Baton-R 4 tondo base LED 2W bianco illuminazione interna compatta efficiente

Cod. Rexel L191328N50
Cod. Produttore 91328N50
Cod. EAN 8033913673520

Informazioni principali

  • Potenza LED: 2W
  • Colore: Bianco
  • Forma: Rotonda
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Consumo: Basso
  • Uso: Interni
  • Serie: Baton-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Baton-R 4 tondo con base è un dispositivo di illuminazione elegante e funzionale, caratterizzato da un design moderno e da un colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo apparecchio è dotato di un LED da 2W, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, il Baton-R è progettato per resistere nel tempo, offrendo prestazioni affidabili. La sua forma tonda e compatta lo rende ideale per l'installazione in spazi ridotti o come punto luce in aree più ampie. La semplicità di montaggio e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta perfetta per chi cerca soluzioni luminose pratiche e stilose. Con il suo design minimalista e le sue funzionalità, il Baton-R rappresenta un'ottima opzione per migliorare l'illuminazione degli interni.
Baton-R 4 tondo base LED 2W bianco illuminazione interna compatta efficiente