› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON-R 4 TONDO+BASE LED 2W 4000K BIANCO ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L191328W10
Cod. Produttore 91328W10
Cod. EAN 8033913673599

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore: Bianco
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Rotondo
  • Serie: BATON-R
  • Applicazione: Base inclusa
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BATON-R 4 TONDO+BASE 1LED 2W BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BATON-R 4 TONDO+BASE LED 2W 4000K BIANCO ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA