›

ACS580-01-046A-4+B056+J400 IP55

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ACS58001046A4B0
Cod. Produttore ACS58001046A4B056+J400

Informazioni principali

  • Serie: ACS580
  • Grado protezione: IP55
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 46 A
  • Controllo motori: efficiente e stabile
  • Adatto a: ambienti industriali
  • Robusto e affidabile: sì
  • Efficienza energetica: migliorata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter ACS580-01-046A-4 con grado di protezione IP55, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali. Questo dispositivo è ideale per il controllo efficiente di motori elettrici, assicurando un funzionamento stabile e sicuro anche in condizioni di polvere e umidità grazie alla sua protezione avanzata. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, migliorando l'efficienza energetica e la gestione dei processi.
ACS580-01-046A-4+B056+J400 IP55