›

ACH580-01-033A-4+B056+J400 INVERTER

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABACH58001033A
Cod. Produttore ACH580-01-033A-4+B056+J400

Informazioni principali

  • Serie: ACH580
  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 33 A
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Controllo motori
  • Efficienza: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter ACH580-01-033A-4+B056+J400 progettato per applicazioni industriali, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nel controllo della velocità dei motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per ottimizzare il consumo energetico e migliorare l'efficienza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione avanzata per la gestione della potenza e la regolazione precisa del funzionamento dei motori. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in ambienti di lavoro impegnativi.
ACH580-01-033A-4+B056+J400 INVERTER