› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ACESSORIO ANTIABBAGL.X SHAKER

Cod. Rexel L198514
Cod. Produttore 98514
Cod. EAN 8056534897311

Informazioni principali

  • Descrizione: Antiabbagliante
  • Applicazione: Per Shaker
  • Tipo prodotto: Accessorio LED
  • Funzione: Riduce abbagliamento
  • Compatibilità: Linea Light Group
  • Materiale: Alta qualità
  • Efficienza: Ottimizza resa
  • Serie: Shaker

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACESSORIO ANTIABBAGL.X SHAKERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ACESSORIO ANTIABBAGL.X SHAKER