› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.1453MM

Cod. Rexel L198470
Cod. Produttore 98470
Cod. EAN 8056534771147

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo supporto plafone
  • Lunghezza: 1453 mm
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Eccellente
  • Versatilità: Adatto a vari usi
  • Design: Integrazione elettronica
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.1453MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.1453MM