›

ACDC NO/NC 2 FIL SN 15MM CONN PG13

Cod. Rexel TEXS7C4A1MPG13
Cod. Produttore XS7C4A1MPG13
Cod. EAN 3666916010525

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5-300 mA AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 15 mm
  • Grado protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Segnale uscita: 1 NO/NC programmabile
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi PG da 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Due fili, alimentazione AC o DC, non protetta, da 24V a 240V, funzione NO o NC programmabile. Il sensore deve essere protetto da un fusibile a soffiaggio rapido da 0,4A rif. XUZE 04, collegato in serie al carico.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

50 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

117 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

ACDC NO/NC 2 FIL SN 15MM CONN PG13
€ 65,82 x 1 pz.
(pz.)