Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7C4A1MPN12
Cod. Produttore
XS7C4A1MPN12
Cod. EAN
3389119058162

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS7 40×40×117 - PBT - Sn 15 mm - 24...240 Vca/Vcc - morsetti
La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi ISO da 1/2. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Due fili, alimentazione AC o DC, non protetta, da 24V a 240V, funzione NO o NC programmabile. Il sensore deve essere protetto da un fusibile a soffiaggio rapido da 0,4A rif. XUZE 04, collegato in serie al carico.

Serie

Inductive_and_capacitive_sensors_XS___XT

Produttore

ACDC NO/NC 2 FIL SN 15MM CONN 1/2NP