Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710357
Cod. Produttore
BIZ710357
Cod. EAN
3700420326458

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 2 mm
  • Lunghezza fili: 300 mm
  • Carico accettato: 45 kg
  • Pezzi per scatola: 10
  • Materiale cavo: acciaio zincato
  • Materiale ghiera: alluminio
  • Serie: Bizline
  • Compatibilità: canaline in lamiera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di sospensione completo e regolabile con un punto di aggancio a ogni estremità, ideale per la sospensione di canaline e passerelle per cavi in filo o lamiera forata. Realizzato con cavo in acciaio zincato da 2 mm di diametro e ghiera in alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo. Progettato per un carico statico massimo di 45 kg, offre facilità di installazione grazie a un solo punto di aggancio e moschettoni per rapido smontaggio e manutenzione. Compatibile con chiavistelli e cavetti specifici, è particolarmente indicato per ambienti interni non corrosivi, evitando l’uso in esterni o ambienti marittimi. La sua struttura assicura un tiraggio semplice e una foratura dimezzata, ottimizzando l’efficienza nella sospensione di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessorio per la sospensione di canaline portacavi con ganci, Ø 2 x 300 mm (x 10). Per sospende qualsiasi tipo di canalina portacavo, e anche alcuni tipi di canalina in lamiera forata. Un solo punto di aggancio, nessuna regolazione da effettuare.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo

0,33 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

70 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Accessorio sospensione canaline portacavi ganci Ø2x300 mm professionale