› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Accessorio plafone professionale policarbonato 2 metri per uffici e negozi

Cod. Rexel L199979
Cod. Produttore 99979
Cod. EAN 8033913443161

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Lunghezza: 2 metri
  • Applicazione: Plafoniere
  • Colore: Neutro
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Alta agli impatti
  • Uso: Professionale
  • Serie: L199979

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L199979 è un accessorio professionale progettato per plafoniere, con una lunghezza di 2 metri. Questo prodotto è realizzato in policarbonato, un materiale noto per la sua robustezza e resistenza agli impatti, che garantisce una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il design versatile permette di integrarlo facilmente in vari ambienti, rendendolo ideale per installazioni in uffici, negozi e spazi commerciali. Il suo colore neutro si adatta a diverse estetiche, mentre la facilità di installazione lo rende una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, L199979 offre prestazioni affidabili e sicure, contribuendo a creare un'illuminazione efficace e uniforme.
Accessorio plafone professionale policarbonato 2 metri per uffici e negozi