› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ACCESSORIO PALPEBRA XENIA 2.0 L1215

Cod. Rexel L198785
Cod. Produttore 98785
Cod. EAN 8056534990487

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessorio palpebra
  • Modello: XENIA 2.0 L1215
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziale/commerciale
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Durata: Robusto e durevole
  • Finitura: Elegante e curata
  • Serie: XENIA 2.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto "ACCESSORIO PALPEBRA XENIA 2.0 L1215" è un accessorio progettato per migliorare l'estetica e la funzionalità dei sistemi di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è caratterizzato da una forma elegante e una finitura curata, che si integra perfettamente con diversi stili di arredamento. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo una soluzione efficace per migliorare l'illuminazione ambientale. Grazie alla sua robustezza, l'accessorio garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche estetiche. Questo accessorio è progettato per semplificare il montaggio e l'installazione, rendendo l'aggiornamento delle vostre soluzioni di illuminazione un processo semplice e veloce.
ACCESSORIO PALPEBRA XENIA 2.0 L1215