Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA068201R1
Cod. Produttore
1SDA068201R1
Cod. EAN
8015644696313

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Parte fissa rimovibile 3 poli
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Fissaggio: 70 mm (2,76") EF
  • Compatibilità: Interruttore Tmax TMAX 3P
  • Dimensioni: Altezza 141,5 mm, profondità 59 mm
  • Materiale: Terminali in rame e lega di rame
  • Installazione: Con cavi o barre isolate

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da incasso a 3 poli progettato per applicazioni elettriche professionali, con fissaggio tramite raccordo a bullone. Il dispositivo è parte fissa per interruttore rimovibile della serie XT2, caratterizzato da una struttura robusta e compatta, ideale per l’installazione in quadri elettrici con spazio ridotto. La configurazione a 3 poli consente la gestione sicura e affidabile di circuiti trifase, assicurando un collegamento stabile con cavi o barre isolate. La realizzazione come apparecchio da incasso facilita l’integrazione in impianti elettrici industriali e civili, garantendo elevate prestazioni e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT2

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT2 W FP 3 poli sgancio rapido orizzontale