Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA105026R1
Cod. Produttore
1SDA105026R1
Cod. EAN
8015644071189

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HTC XT5 4P
  • Copriterminali isolanti alti XT5
  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: Accessori Tmax XT
  • Materiale isolante: Alta protezione
  • Tipo fissaggio: Viti ø3x16 e ø3.5x12
  • Applicazione: Per interruttori Tmax XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Documentazione tecnica

Copriterminali isolanti alti HTC per interruttori SACE Tmax XT5 a 4 poli, realizzati in plastica di alta qualità. Progettati per garantire un isolamento sicuro e affidabile dei terminali, facilitano l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questi copriterminali assicurano protezione contro contatti accidentali e migliorano la sicurezza operativa, mantenendo al contempo un design compatto e funzionale. Ideali per applicazioni industriali e civili, offrono una soluzione efficace per la gestione dei circuiti elettrici in sistemi di media tensione. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e visive fornite nei documenti e immagini relative al prodotto) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE XT5

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio modulare 4 poli per interruttori Tmax XT5 industriale e civile

€ 78,26 x 1 pz.