› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ACCESSORIO-KIT RTG

Cod. Rexel L199905
Cod. Produttore 99905
Cod. EAN 8033913349197

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESSORIO-KIT RTG
  • Protezione ambientale: Alta
  • Applicazione: Interna/esterna
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: Multi-sistema elettrico
  • Serie: OPALINE RIVE 17/16 L2M
  • Colore: Variabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT COMPLETO OPALINE RIVE 17/16 L2M è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di installazione elettrica. Questo kit è progettato per garantire un'illuminazione ottimale, con componenti realizzati in materiali resistenti e durevoli. La sua costruzione è pensata per offrire una protezione efficace contro le condizioni ambientali, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La gamma di colori disponibili permette di integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto, mentre la facilità di montaggio assicura un'installazione rapida e senza complicazioni. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il KIT COMPLETO OPALINE RIVE 17/16 L2M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore dell'illuminazione. Con questo kit, ogni progetto di illuminazione può raggiungere risultati eccellenti, combinando praticità e estetica in un unico prodotto.
ACCESSORIO-KIT RTG