› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Accessorio Honeycomb Pound 2 D.65 per illuminazione LED efficienza energetica

Cod. Rexel L199780
Cod. Produttore 99780
Cod. EAN 8033913271702

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessorio Honeycomb
  • Diametro: 65 mm
  • Applicazione: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: Pound 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACESSORIO HONEYCOMB POUND 2 D.65Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Accessorio Honeycomb Pound 2 D.65 per illuminazione LED efficienza energetica