› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Calotta coprimorsetti IK 6 GG ZBE6K per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0526060000
Cod. Produttore 0526060000
Cod. EAN 4008190128647

Informazioni principali

  • Descrizione: IK 6 GG ZBE6K
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo: Calotta copertura
  • Applicazione: Morsetti
  • Protezione: IK 6
  • Materiale: GG
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La copertura per morsetti Weidmüller modello WD0526060000, appartenente alla serie IK, è un accessorio progettato per garantire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti in tensione all’interno di quadri elettrici. Realizzata principalmente in poliammide (PA) per l'80,5% e carta per il 19,5%, questa copertura offre una barriera efficace contro il rischio di scosse elettriche dovute a operazioni o guasti, assicurando così la sicurezza dell'impianto e degli operatori. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo l'assenza di sostanze pericolose oltre i limiti consentiti. La durata di servizio stimata è di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l’uso. La copertura è facile da installare manualmente senza strumenti elettrici specifici e rappresenta un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Calotta di copertura per morsetti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Accessori

Calotta coprimorsetti IK 6 GG ZBE6K per installazioni elettriche