Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697950000
Cod. Produttore
1697950000
Cod. EAN
4008190883027

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CBH 19/19 BK
  • Funzione: Supporto fascette
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

CBH 19/19 BK è un accessorio realizzato in plastica resistente, progettato per garantire durata e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti e di qualità, assicurando sicurezza e prestazioni costanti. Questo componente si integra facilmente con altri elementi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e pratica per le esigenze di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Supporto per il fissaggio di fascette serracavo.

colore

Nero

larghezza

19 mm

altezza

19 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

3,6 mm

lunghezza

2 mm

materiale

Plastica

diametro del foro di fissaggio

4,1 mm

per diametro max. del fascio

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

Serie

Accessori

Produttore

Supporto fissaggio fascette serracavo compatto nero impianti elettrici