Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZASK001
Cod. Produttore
XUZASK001
Cod. EAN
3666916062135

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Peso netto: 0,24 kg
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Compatibilità: XUK serie laser
  • Dimensioni: 65x58x44 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Unità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUZASK001 è un accessorio di protezione progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità nei sistemi laser. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è parte della famiglia di sensori fotoelettrici XU, noto per la sua affidabilità e precisione. Con un design innovativo, il TEXUZASK001 offre una protezione efficace, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli questo accessorio per migliorare le prestazioni del tuo sistema laser.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU