›

Accessorio controllo Archiline-IX L500 per illuminazione LED efficiente e versatile

Cod. Rexel L198672
Cod. Produttore 98672
Cod. EAN 8056534973114

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESSORIO CONTR.ARCHILINE-IX L500
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Archiline-IX L500
  • Applicazione: LED efficienza e versatilità

Descrizione del prodotto

ACCESSORIO CONTR.ARCHILINE-IX L500Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ACCESSORIO CONTR.ARCHILINE-IX L500Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Accessorio controllo Archiline-IX L500 per illuminazione LED efficiente e versatile