Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104820R1
Cod. Produttore
1SDA104820R1
Cod. EAN
8015644069124

Informazioni di prodotto

AUP-T XT5-XT6 W 1 Test contact 250V

Documentazione tecnica

Accessorio per interruttori Tmax XT, modello AUP-T XT5-XT6, progettato per il collegamento di un contatto di prova a 250V. Questo componente garantisce un'affidabile funzionalità di test elettrico, facilitando le operazioni di verifica e manutenzione dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’utilizzo all’interno di impianti elettrici industriali e civili, contribuendo a migliorare l’efficienza e la protezione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 POSITION CONTACT TEST V < 250V FOR BREAKER WITHDRAWABLE XT5-XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio contatto test 250V per interruttori Tmax XT5-XT6