› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Accessorio con 2 tappi in policarbonato opale per applicazioni illuminazione LED

Cod. Rexel L199978
Cod. Produttore 99978
Cod. EAN 8033913350995

Informazioni principali

  • Descrizione: ACESSORE C/2TAPPI PC OPALE
  • Materiale: Policarbonato opale
  • Tipo: Accessorio con 2 tappi
  • Applicazione: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: Opale
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACESSORE C/2TAPPI PC OPALELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Accessorio con 2 tappi in policarbonato opale per applicazioni illuminazione LED