Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066435R1
Cod. Produttore
1SDA066435R1
Cod. EAN
8015644692711

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 3 Q + 1 SY
  • Tensione max: 250 V AC/DC
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Configurazione: 3 contatti cambio + 1 segnalazione
  • Montaggio: Cablaggio per interruttore estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Categoria IEC: AC-15, DC-13
  • Corrente max: 6 A (AC-13 250 V)

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori automatici SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, con tensione nominale di 250V AC/DC e corrente di commutazione fino a 4 contatti. Questo accessorio è progettato per il montaggio su interruttori Tmax, offrendo una connessione elettrica tramite raccordo a molla per una maggiore affidabilità e facilità di installazione. La configurazione comprende 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto di segnalazione (SY), senza portalampada integrato. Il prodotto è compatibile con diverse serie di interruttori Tmax e consente il monitoraggio e il controllo ausiliario dei circuiti elettrici, garantendo elevate prestazioni e sicurezza nelle applicazioni industriali ed elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 250V AC-DC WIRED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio ausiliario 3 contatti 250V per interruttori XT2-XT4