›

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 400Vac per interruttori XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066444R1
Cod. Produttore 1SDA066444R1
Cod. EAN 8015644003401

Informazioni principali

  • Contatti: 1 cambio + 1 segnalazione
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Compatibilità: XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo contatto: Changeover aperto-chiuso
  • Indicazione guasto: 1 cambio per segnalazione
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati per interruttori automatici SACE Tmax XT, con tensione nominale di 400 V e configurazione 1Q+1SY. Progettati per il montaggio su modelli XT2 e XT4, questi contatti ausiliari offrono un collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Il dispositivo è privo di portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, ma presenta 2 contatti di commutazione. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio e controllo ausiliario preciso e compatto, si integra perfettamente con gli accessori della serie Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 400V AC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 400Vac per interruttori XT2-XT4