Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104802R1
Cod. Produttore
1SDA104802R1
Cod. EAN
8015644068943

Informazioni di prodotto

AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC XT6 W

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori automatici SACE Tmax XT5 e XT6, con tensione nominale di 250V-24V. Questo accessorio è progettato per fornire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a molla, con configurazione di 2 contatti di commutazione (1 normalmente chiuso e 1 normalmente aperto). Adatto per applicazioni industriali e civili, garantisce un funzionamento sicuro e preciso nei circuiti di segnalazione e controllo. La compatibilità con le unità termomagnetiche e elettroniche Ekip Touch, Hi-Touch e Dip trip assicura versatilità e integrazione perfetta. La costruzione robusta e i connettori specifici (JU1, JW1, JV1, JT1, JX1) facilitano l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANG.FOR TRIP.INDICATION SY V < 250V AC-DC XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 250V CA/CC per interruttori XT6