› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 2 contatti cambio 400V AC/DC per interruttore XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104795R1
Cod. Produttore 1SDA104795R1
Cod. EAN 8015644068875

Informazioni principali

  • Contatti 2 cambio 400V CA/CC
  • Montaggio fisso e plug-in
  • Compatibile con interruttore XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo contatto changeover
  • Conformità RoHS II
  • Applicazione interruttori Tmax XT
  • Installazione cablaggio fisso

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati per interruttori SACE Tmax XT, modello AUX-C, con tensione nominale fino a 400V. Questo accessorio è dotato di 2 contatti di commutazione (2Q) e utilizza un sistema di collegamento elettrico a raccordo a molla, garantendo un'installazione semplice e sicura. Non è presente un portalampada integrato. I contatti sono progettati per funzionare con unità di sgancio termomagnetiche e con le unità di sgancio Ekip Dip, Ekip Touch e Hi-Touch, assicurando compatibilità con diverse tecnologie di protezione. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60947-5-1 e UL, con valori di corrente massima fino a 12A a 250Vac e 3A a 400Vac. I cavi e connettori associati sono di tipo JV2 e JW2, con configurazioni specifiche per i collegamenti Q/5 e Q/6. Questo componente è ideale per segnalare lo stato aperto o chiuso dell’interruttore, facilitando il monitoraggio e la gestione degli impianti elettrici. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sulle immagini contenute nelle pagine 1, 2 e 9 del documento tecnico). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 400V AC-DC WIRED FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario 2 contatti cambio 400V AC/DC per interruttore XT5