› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 1Q+1SY 400V per interruttori Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104784R1
Cod. Produttore 1SDA104784R1
Cod. EAN 8015644068769

Informazioni principali

  • Contatti 1Q + 1SY cambio
  • Tensione 400V CA/CC
  • Montaggio fisso e plug-in
  • Collegamento su interruttore
  • Serie Accessories for Tmax XT
  • Indicazione tripped
  • Conformità RoHS II
  • Applicazione per XT5

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori Tmax XT5, con tensione nominale fino a 400V. Questo accessorio include un contatto normalmente aperto (1Q) e un contatto a scambio (1SY), progettati per garantire un segnale affidabile di stato interruttore aperto, chiuso o scattato. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, assicurando un'installazione semplice e sicura. I contatti sono compatibili con unità di sgancio termico-magnetico, Ekip Dip, Ekip Touch e Hi-Touch, offrendo versatilità di utilizzo in impianti elettrici industriali. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60947-5-1 e UL, con portata fino a 12A in corrente alternata a 250Vac e 3A a 400Vac, e fino a 16A in corrente continua a 24Vdc. Il sistema di connessione prevede cavi con connettori JS4 o JR4, adatti a diverse configurazioni di cablaggio. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del componente ausiliario, sottolineando la sua affidabilità, compatibilità e facilità di installazione, elementi chiave per il settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V < 400V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario 1Q+1SY 400V per interruttori Tmax XT5