Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104787R1
Cod. Produttore
1SDA104787R1
Cod. EAN
8056221026895

Informazioni di prodotto

AUX-C 1Q + 1SY L 250V AC/DC XT5 F/P

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari cablati 1Q+1SY con collegamento a molla, progettati per l’installazione su interruttori SACE Tmax XT. Questo accessorio offre due contatti di commutazione, senza contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, con tensione nominale di esercizio fino a 250 V AC/DC. La connessione tramite raccordo a molla garantisce un montaggio sicuro e affidabile. Il prodotto non include portalampada ed è indicato per applicazioni elettriche che richiedono segnali ausiliari precisi e resistenti. Conforme alle normative IEC 60947-5-1, assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’uso industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V < 250V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5 (LEFT)

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio ausiliario 1Q+1SY 250V AC/DC per interruttori Tmax XT5