Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073760R1
Cod. Produttore
1SDA073760R1
Cod. EAN
8015644776930

Informazioni di prodotto

AUX 15Q SUPPL. 400VAC F INS E2.2...E6.2

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari supplementari esterni di tipo aperto/chiuso 15Q, progettati per applicazioni su interruttori SACE Emax 2. Questo accessorio, con esecuzione fissa, supporta una tensione nominale fino a 400 VAC ed è dotato di 15 contatti di commutazione. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione rapida e sicura. Il montaggio è laterale, senza portalampada integrato. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e componenti di alta qualità, con lubrificazione raccomandata delle parti mobili per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il monitoraggio e la segnalazione dello stato degli interruttori, offre una soluzione efficiente per il controllo elettrico in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 15 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED ADDITIONAL V 400V AC (OPERATION IN POSITION AND ISOLATED FOR FIXED C.B.) E2.2...E6.2

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

15

Serie

Accessories for Emax 2

Produttore

ABB

Accessorio ausiliario 15Q 400VAC per distribuzione elettrica