› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio ausiliario 1 contatto 250V CA/CC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104804R1
Cod. Produttore 1SDA104804R1
Cod. EAN 8056221027007

Informazioni principali

  • Contatto 1 apertura 1S51
  • Tensione max 250 V CA/CC
  • Indicazione di scatto per interruttore
  • Compatibile con XT6 estraibile
  • Serie Accessories for Tmax XT
  • Utilizzo accessorio ausiliario
  • Montaggio cablato
  • Funzione indicazione scatto

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario cablato AUX-C da 1 contatto di commutazione per interruttori automatici SACE Tmax serie XT5 e XT6. Progettato per tensioni fino a 250V CA/CC, con collegamento elettrico tramite raccordo a molla per un'installazione sicura e rapida. Il dispositivo è privo di portalampada e presenta un numero di contatti normalmente chiusi (NC) pari a zero e un numero di contatti normalmente aperti (NA) pari a zero, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. Ideale per applicazioni di controllo e segnalazione in impianti elettrici industriali, con caratteristiche conformi alle normative IEC 60947-5-1 e UL per tensioni e correnti di esercizio specifiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S51 V < 250V AC-DC XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio ausiliario 1 contatto 250V CA/CC per interruttori modulari