› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Accessori terminali bassi 3 poli XT7/XT7M 2pz per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105022R1
Cod. Produttore 1SDA105022R1
Cod. EAN 8015644071141

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC XT7/XT7M 3P 2PCS W
  • Tipo: Coperchi terminali bassi
  • Applicazione: Per interruttori estraibili 3 poli
  • Compatibilità: Serie XT7/XT7M
  • Confezione: 2 pezzi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio e lega di rame con piombo
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

LTC XT7/XT7M 3P 2PCS W è una componente in plastica progettata come terminal board per interruttori automatici a scatola moldata (Moulded Case Circuit Breakers) a 3 poli. Questo accessorio è realizzato in materiale plastico resistente, ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. La sua struttura è pensata per integrarsi perfettamente con gli interruttori della serie Tmax XT, offrendo una soluzione funzionale per la gestione dei circuiti elettrici. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOR WITHDRAWABLE THREE-POLE 2pcs XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessori terminali bassi 3 poli XT7/XT7M 2pz per impianti elettrici