›

ACCESS.WW X OPTUS/POUND 3/4

Cod. Rexel L199797
Cod. Produttore 99797
Cod. EAN 8033913271771

Informazioni principali

  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Energetica alta
  • Illuminazione: Efficace e versatile
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Design: Integrato e funzionale
  • Componenti: Ottica e meccanica
  • Applicazioni: Integrate elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACCESS.WW X OPTUS/POUND 3/4Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ACCESS.WW X OPTUS/POUND 3/4