› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ACCESS.TAPPO XCONTR.AD S/ALETTE-NEW

Cod. Rexel L198554
Cod. Produttore 98554
Cod. EAN 8056534774452

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESS.TAPPO XCONTR.AD S/ALETTE-NEW
  • Materiale: Alluminio robusto
  • Dimensioni: 73x28x2 mm
  • Finitura: Protezione ossidazione
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: L198554

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAP L73W28H2MM AL ZZZ rappresenta una soluzione altamente funzionale nel campo dei materiali elettrici. Realizzato in robusto alluminio, questo tap è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Con dimensioni di 73 mm di larghezza, 28 mm di altezza e 2 mm di spessore, offre un'ottima compatibilità con vari sistemi di cablaggio. La sua finitura in alluminio non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una protezione efficace contro l'ossidazione. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile, questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione e manutenzione. La progettazione attenta e i materiali di alta qualità lo rendono un'opzione eccellente per professionisti e installatori.
ACCESS.TAPPO XCONTR.AD S/ALETTE-NEW