› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ACCESS.TAPPO XCONTR.AD C/ALETTE-NEW

Cod. Rexel L198553
Cod. Produttore 98553
Cod. EAN 8056534776913

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESS.TAPPO XCONTR.AD C/ALETTE-NEW
  • Applicazione: Accessorio con alette
  • Compatibilità: Per controllo adattatore
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Linea Light Group
  • Funzione: Chiusura protettiva
  • Design: Innovativo e funzionale
  • Uso: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACCESS.TAPPO XCONTR.AD C/ALETTE-NEWLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ACCESS.TAPPO XCONTR.AD C/ALETTE-NEW