›

ACCESS. INST. A PALO STAFFE LTC9215

Cod. Rexel BHLTC9213/01
Cod. Produttore LTC 9213/01

Informazioni principali

  • Tipo: Accessorio installazione palo
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti esterni
  • Montaggio: Facile e adattabile
  • Funzione: Fissazione sicura
  • Uso: Supporto componenti elettrici
  • Serie: LTC9213/01
  • Affidabilità: Alta nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per installazione a palo, progettato per garantire una fissazione sicura e stabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per supportare componenti elettrici in impianti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, rendendolo un elemento essenziale per le installazioni elettriche su palo.
ACCESS. INST. A PALO STAFFE LTC9215