›

ACCESS.CONTR.XENIA-F L919

Cod. Rexel L199914
Cod. Produttore 99914
Cod. EAN 8033913349470

Informazioni principali

  • Serie: XENIA-F
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale resistente: alta qualità
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Durata: elevata
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio di alta qualità per impianti elettrici, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'installazione e la manutenzione di sistemi elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile. Questo componente è compatibile con una vasta gamma di apparecchiature, facilitando l'integrazione in diversi contesti professionali. La sua struttura è studiata per offrire facilità di montaggio e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità.
ACCESS.CONTR.XENIA-F L919